Ručné výstružníky
Všetky kategórie
Brands
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
Výstružníky
Ručné výstružníky
5F272077
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
Dormer Ručný výstružník B903 DIN 9 HSS Blanc Vaporised 13.00mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
5F272077
Celková dĺžka (mm)
255
Priemer šachty (mm)
16.74
Priemer (mm)
13 - 13
Pracovná dĺžka (mm)
210
Rezný materiál
HSS
Značka
Dormer
Type
5986995; 86013197
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
255
Priemer šachty (mm)
16.74
Priemer (mm)
13 - 13
Pracovná dĺžka (mm)
210
Rezný materiál
HSS
Značka
Dormer
Type
5986995; 86013197
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5F272077
EAN
7320760182598
UBB
500630142734
UNSPSC
27112837
Číslo materiálu výrobcu
B90313.0