Ručné výstružníky
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
Výstružníky
Ručné výstružníky
6O535412
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
Dormer Ručný výstružník B100 DIN 206 HSS Blanc Vaporised 9.50mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6O535412
Celková dĺžka (mm)
124
Priemer šachty (mm)
9.5
Priemer (mm)
9.5 - 9.5
Pracovná dĺžka (mm)
62
Rezný materiál
HSS
Značka
Dormer
HS kód
8207603000
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
124
Priemer šachty (mm)
9.5
Priemer (mm)
9.5 - 9.5
Pracovná dĺžka (mm)
62
Rezný materiál
HSS
Značka
Dormer
HS kód
8207603000
Type
Hand Reamer
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6O535412
EAN
7320760140345
UBB
500630170529
UNSPSC
27112837
Číslo materiálu výrobcu
B1009.5