Ručné výstružníky
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
Výstružníky
Ručné výstružníky
2X418233
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
Dormer Ručný výstružník B100 DIN 206 HSS Blanc Vaporised 40.00mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2X418233
Celková dĺžka (mm)
305
Priemer šachty (mm)
40
Priemer (mm)
40 - 40
Pracovná dĺžka (mm)
152
Rezný materiál
HSS
Značka
Dormer
HS kód
8207603000
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
305
Priemer šachty (mm)
40
Priemer (mm)
40 - 40
Pracovná dĺžka (mm)
152
Rezný materiál
HSS
Značka
Dormer
HS kód
8207603000
Type
Hand Reamer
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2X418233
EAN
7320760048825
UBB
500630159738
UNSPSC
27112837
Číslo materiálu výrobcu
B10040.0