Ručné výstružníky
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
Výstružníky
Ručné výstružníky
3R265855
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
Dormer Ručný výstružník B100 DIN 206 HSS Blanc Vaporised 3.20mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3R265855
Celková dĺžka (mm)
66
Priemer šachty (mm)
3.2
Priemer (mm)
3.2 - 3.2
Pracovná dĺžka (mm)
33
Rezný materiál
HSS
Značka
Dormer
HS kód
8207603000
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
66
Priemer šachty (mm)
3.2
Priemer (mm)
3.2 - 3.2
Pracovná dĺžka (mm)
33
Rezný materiál
HSS
Značka
Dormer
HS kód
8207603000
Type
Hand Reamer
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3R265855
EAN
7320760048726
UBB
500630153954
UNSPSC
27112837
Číslo materiálu výrobcu
B1003.2