Ručné výstružníky
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Obrábanie
Výstružníky
Ručné výstružníky
4P422378
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
Dormer Ručný výstružník B100 DIN 206 HSS Blanc Vaporised 3/16In
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
4P422378
Celková dĺžka (mm)
87
Priemer šachty (mm)
4.76
Priemer (mm)
4.76 - 4.76
Pracovná dĺžka (mm)
44
Rezný materiál
HSS
Značka
Dormer
HS kód
8207603000
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
87
Priemer šachty (mm)
4.76
Priemer (mm)
4.76 - 4.76
Pracovná dĺžka (mm)
44
Rezný materiál
HSS
Značka
Dormer
HS kód
8207603000
Type
Hand Reamer
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4P422378
EAN
7320760179673
UBB
500630154788
UNSPSC
27112837
Číslo materiálu výrobcu
B1003/16