Ručné výstružníky
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
Výstružníky
Ručné výstružníky
3W310939
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
Dormer Ručný výstružník B100 DIN 206 HSS Blanc Vaporised 2.50mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3W310939
Celková dĺžka (mm)
58
Priemer šachty (mm)
2.5
Priemer (mm)
2.5 - 2.5
Pracovná dĺžka (mm)
29
Rezný materiál
HSS
Značka
Dormer
Type
Hand Reamer
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
58
Priemer šachty (mm)
2.5
Priemer (mm)
2.5 - 2.5
Pracovná dĺžka (mm)
29
Rezný materiál
HSS
Značka
Dormer
Type
Hand Reamer
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3W310939
EAN
7320760048634
UBB
500630148939
UNSPSC
27112837
Číslo materiálu výrobcu
B1002.5