Ručné výstružníky
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Obrábanie
Výstružníky
Ručné výstružníky
3I808462
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
Dormer Ručný výstružník B100 DIN 206 HSS Blanc Vaporised 12.50mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
3I808462
Celková dĺžka (mm)
152
Priemer šachty (mm)
12.5
Priemer (mm)
12.5 - 12.5
Pracovná dĺžka (mm)
76
Rezný materiál
HSS
Značka
Dormer
HS kód
8207603000
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
152
Priemer šachty (mm)
12.5
Priemer (mm)
12.5 - 12.5
Pracovná dĺžka (mm)
76
Rezný materiál
HSS
Značka
Dormer
HS kód
8207603000
Type
Hand Reamer
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3I808462
EAN
7320760180020
UBB
500630140183
UNSPSC
27112837
Číslo materiálu výrobcu
B10012.5