Ručné výstružníky
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Obrábanie
Výstružníky
Ručné výstružníky
4N517321
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
Dormer Ručný výstružník B100 DIN 206 HSS Blanc Vaporised 11.50mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
4N517321
Celková dĺžka (mm)
142
Priemer šachty (mm)
11.5
Priemer (mm)
11.5 - 11.5
Pracovná dĺžka (mm)
71
Rezný materiál
HSS
Značka
Dormer
HS kód
8207603000
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
142
Priemer šachty (mm)
11.5
Priemer (mm)
11.5 - 11.5
Pracovná dĺžka (mm)
71
Rezný materiál
HSS
Značka
Dormer
HS kód
8207603000
Type
Hand Reamer
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4N517321
EAN
7320760180013
UBB
500630138120
UNSPSC
27112837
Číslo materiálu výrobcu
B10011.5