Závitníky ručné
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
6T762210
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
Dormer Ručné závitníky E102 DIN 352 HSSE Vaporised M5x0.80mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6T762210
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
14
Celková dĺžka (mm)
50
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
14
Rozteč závitov (mm)
0.8
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
14
Celková dĺžka (mm)
50
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
14
Rozteč závitov (mm)
0.8
Veľkosť závitu
5
Počet rezných nožov
3
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Rezný materiál
HSS-E
Uhol príruby (°)
30
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm)
4.9
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Dormer
Model
E102
Type
Hand Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6T762210
EAN
7320760080184
UBB
500630230760
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
E102M5NO8