Závitníky ručné
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
3Q739628
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
Dormer Ručné závitníky E102 DIN 352 HSSE Vaporised M14x2.00mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3Q739628
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
25
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
11
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
25
Rozteč závitov (mm)
2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
25
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
11
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
25
Rozteč závitov (mm)
2
Veľkosť závitu
14
Počet rezných nožov
4
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Rezný materiál
HSS-E
Uhol príruby (°)
30
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm)
9
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Dormer
Model
E102
Type
Hand Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3Q739628
EAN
7320760080085
UBB
500630200318
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
E102M14NO8