Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
5W263150
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
Dormer Morseov kužeľ Stopka podhrotový vrták E200 DIN 371 N/A HSSE Blanc M10x1,50 mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
5W263150
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm)
28
Dĺžka závitu (mm)
20
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
10
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
20
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm)
28
Dĺžka závitu (mm)
20
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
10
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
20
Rozteč závitov (mm)
1.5
Veľkosť závitu
10
Počet rezných nožov
3
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
HSS-E
Uhol príruby (°)
30
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm)
8
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Dormer
Model
E200
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5W263150
EAN
7320760085080
UBB
500572498938
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
E200M10