Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
3G287804
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
Dormer Morseová kuželová stopa E200 DIN 371 N/A HSSE Blanc M6x1.00mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3G287804
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm)
22
Dĺžka závitu (mm)
15
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
15
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm)
22
Dĺžka závitu (mm)
15
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
15
Rozteč závitov (mm)
1
Veľkosť závitu
6
Počet rezných nožov
3
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
HSS-E
Uhol príruby (°)
30
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm)
4.9
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Dormer
Model
E200
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3G287804
EAN
7320760085158
UBB
500572421799
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
E200M6