text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Morseová kuželová stopa E200 DIN 371 N/A HSSE Blanc M5x0.80mm


Položka č. 2J629172
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm) 17
Dĺžka závitu (mm) 13
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 13
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm) 17
Dĺžka závitu (mm) 13
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 13
Rozteč závitov (mm) 0.8
Veľkosť závitu 5
Počet rezných nožov 3
Vhodné pre slepé otvory Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál HSS-E
Uhol príruby (°) 30
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 4.9
Ľavotočivý závit Nie
Značka Dormer
Model E200
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 2J629172
EAN 7320760085141
UBB 500572395712
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu E200M5
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.