text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Morseová kuželová stopa E200 DIN 371 N/A HSSE Blanc M2.5x0.45mm


Položka č. 2R139999
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm) 7.5
Dĺžka závitu (mm) 8
Celková dĺžka (mm) 50
Priemer šachty (mm) 2.8
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 8
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm) 7.5
Dĺžka závitu (mm) 8
Celková dĺžka (mm) 50
Priemer šachty (mm) 2.8
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 8
Rozteč závitov (mm) 0.45
Veľkosť závitu 2.5
Počet rezných nožov 3
Vhodné pre slepé otvory Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál HSS-E
Uhol príruby (°) 30
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 2.1
Ľavotočivý závit Nie
Značka Dormer
HS kód 8207401000
Model E200
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 2R139999
EAN 7320760085103
UBB 500572403979
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu E200M2.5
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.