text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojný závitník EX006H DIN 371 N/A HSSE Clear M3.5


Numéro d'article 3F802509
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm) 14
Dĺžka závitu (mm) 7
Celková dĺžka (mm) 56
Priemer šachty (mm) 4
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 7
Emballé par 1

Spécifications

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm) 14
Dĺžka závitu (mm) 7
Celková dĺžka (mm) 56
Priemer šachty (mm) 4
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 7
Rozteč závitov (mm) 0.6
Veľkosť závitu 3.5
Počet rezných nožov 3
Vhodné pre slepé otvory Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál HSS-E
Uhol príruby (°) 30
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 3
Ľavotočivý závit Nie
Značka Dormer
HS kód 82074010
Model EX00
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 3F802509
EAN 7320760136607
UBB 500635717282
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant EX00M3.5
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.