Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
2O082240
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
Dormer Strojný závitník E275 DIN 376 N/A HSSE Blanc 1.1/4Inx7
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2O082240
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
50
Celková dĺžka (mm)
180
Priemer šachty (mm)
25
Typ závitu
UNC
Dĺžka rezu (mm)
50
Počet rezných nožov
4
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
50
Celková dĺžka (mm)
180
Priemer šachty (mm)
25
Typ závitu
UNC
Dĺžka rezu (mm)
50
Počet rezných nožov
4
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
HSS-E
Uhol príruby (°)
27.5
Závit na palec
7
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm)
20
Ľavotočivý závit
Nie
Veľkosť závitu (palce)
1 1/4 palca
Značka
Dormer
Model
E275
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2O082240
EAN
7320760089361
UBB
500572400900
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
E2751.1/4