Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
3A429426
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
Dormer Strojný závitník E001 ISO 529 N/A HSSE Vaporised M18x2.50mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3A429426
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
29
Celková dĺžka (mm)
112
Priemer šachty (mm)
14
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
29
Rozteč závitov (mm)
2.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
29
Celková dĺžka (mm)
112
Priemer šachty (mm)
14
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
29
Rozteč závitov (mm)
2.5
Veľkosť závitu
18
Počet rezných nožov
4
Vhodné pre slepé otvory
Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
HSS-E
Uhol príruby (°)
30
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm)
11.2
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Dormer
HS kód
8207401000
Model
E001
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3A429426
EAN
7320760567821
UBB
500631592275
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
E001M18