text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Kombinovaný závitník E650 HSS Vaporised M8x1.25mm


Položka č. 0X756171
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 21
Celková dĺžka (mm) 96
Priemer šachty (mm) 8
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 21
Rozteč závitov (mm) 1.25
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 21
Celková dĺžka (mm) 96
Priemer šachty (mm) 8
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 21
Rozteč závitov (mm) 1.25
Veľkosť závitu 8
Počet rezných nožov 2
Vhodné pre slepé otvory Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál HSS
Uhol príruby (°) 30
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 6.3
Ľavotočivý závit Nie
Značka Dormer
HS kód 8207401000
Model E650
Type Combination Drill Tap

Čísla materiálu

Položka č. 0X756171
EAN 7320760127582
UBB 500629644039
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu E650M8
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.