Závitníky ručné
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
2B134115
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
Dormer Kombinovaný závitník E650 HSS Vaporised M6x1.00mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2B134115
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
18
Celková dĺžka (mm)
84
Priemer šachty (mm)
6.3
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
18
Rozteč závitov (mm)
1
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
18
Celková dĺžka (mm)
84
Priemer šachty (mm)
6.3
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
18
Rozteč závitov (mm)
1
Veľkosť závitu
6
Počet rezných nožov
2
Vhodné pre slepé otvory
Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
HSS
Uhol príruby (°)
30
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm)
5
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Dormer
HS kód
8207401000
Model
E650
Type
Combination Drill Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2B134115
EAN
7320760127575
UBB
500629643874
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
E650M6