Závitníky ručné
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
1A923764
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
Dormer Kombinovaný závitník E650 HSS Vaporised M5x0.80mm
Pridať do katalógu
Zobraziť cenu
Vrátane DPH
Položka č.
1A923764
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
15
Celková dĺžka (mm)
69
Priemer šachty (mm)
5
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
15
Rozteč závitov (mm)
0.8
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
15
Celková dĺžka (mm)
69
Priemer šachty (mm)
5
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
15
Rozteč závitov (mm)
0.8
Veľkosť závitu
5
Počet rezných nožov
2
Vhodné pre slepé otvory
Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
HSS
Uhol príruby (°)
30
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm)
4
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Dormer
HS kód
8207401000
Model
E650
Type
Combination Drill Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1A923764
EAN
7320760127568
UBB
500629643619
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
E650M5