Závitníky ručné
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
0G051779
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
Dormer Kombinovaný závitník E650 HSS Vaporised M3x0.50mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0G051779
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
10
Celková dĺžka (mm)
56
Priemer šachty (mm)
3.15
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
10
Rozteč závitov (mm)
0.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
10
Celková dĺžka (mm)
56
Priemer šachty (mm)
3.15
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
10
Rozteč závitov (mm)
0.5
Veľkosť závitu
3
Počet rezných nožov
2
Vhodné pre slepé otvory
Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
HSS
Uhol príruby (°)
30
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm)
2.5
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Dormer
Model
E650
Type
Combination Drill Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0G051779
EAN
7320760167861
UBB
500629643205
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
E650M3