Závitníky ručné
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
9W739525
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
Dormer Kombinovaný závitník E650 HSS Vaporised M14x2.00
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9W739525
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
30
Celková dĺžka (mm)
123
Priemer šachty (mm)
11.2
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
30
Rozteč závitov (mm)
2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
30
Celková dĺžka (mm)
123
Priemer šachty (mm)
11.2
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
30
Rozteč závitov (mm)
2
Veľkosť závitu
14
Počet rezných nožov
2
Vhodné pre slepé otvory
Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
HSS
Uhol príruby (°)
30
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm)
9
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Dormer
Model
E650
Type
Combination Drill Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9W739525
EAN
7320760127537
UBB
500629642884
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
E650M14