Závitníky ručné
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Obrábanie
Rezanie závitov
Závitníky ručné
0H955824
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
Dormer Kombinovaný závitník E650 HSS Vaporised M12x1.75
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
0H955824
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
29
Celková dĺžka (mm)
113
Priemer šachty (mm)
9
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
29
Rozteč závitov (mm)
1.75
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
29
Celková dĺžka (mm)
113
Priemer šachty (mm)
9
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
29
Rozteč závitov (mm)
1.75
Veľkosť závitu
12
Počet rezných nožov
2
Vhodné pre slepé otvory
Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
HSS
Uhol príruby (°)
30
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm)
7.1
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Dormer
HS kód
8207401000
Model
E650
Type
Combination Drill Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0H955824
EAN
7320760127520
UBB
500629642629
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
E650M12