text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Hrubovacie frézy C922 DIN 844-K HSSE PM SUPER-G 12.00mm


Artikelnummer 8U208697
Celková dĺžka (mm) 83
Priemer šachty (mm) 12
Pracovná dĺžka (mm) 26
Počet zubov 3
Rezný materiál HSS-PM
So šachtou Áno
Priemer frézy (mm) 12
Verpakt per 1

Specificaties

Celková dĺžka (mm) 83
Priemer šachty (mm) 12
Pracovná dĺžka (mm) 26
Počet zubov 3
Rezný materiál HSS-PM
So šachtou Áno
Priemer frézy (mm) 12
Značka Dormer
HS kód 8207703700
Model C92212.0
Type 35° Roughing End Mill

Artikelnummers

Artikelnummer 8U208697
EAN 7320760076385
UBB 500572697356
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer C92212.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.