Frézy
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
Frézovanie
Frézy
9H529391
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
Dormer Hrubovacie frézy C428 DIN 844-K HSSE PM SUPER-G 12.00mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9H529391
Celková dĺžka (mm)
83
Priemer šachty (mm)
12
Pracovná dĺžka (mm)
26
Počet zubov
4
Rezný materiál
HSS-PM
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
12
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
83
Priemer šachty (mm)
12
Pracovná dĺžka (mm)
26
Počet zubov
4
Rezný materiál
HSS-PM
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
12
Značka
Dormer
Model
C42812.0
Type
35° Roughing End Mill
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9H529391
EAN
7320760069998
UBB
500572712288
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
C42812.0