Frézy
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
Značky
Zváracie, spájkovacie a plynové zariadenia
Řezání a broušení
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Obrábacie stroje
Frézovanie
Frézy
8O360966
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
Dormer Hrubovacie frézy C407 DIN 844-K HSSE PM Blanc 6.00mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8O360966
Dizajn
Hrubovacia fréza
Celková dĺžka (mm)
57
Priemer šachty (mm)
6
Pracovná dĺžka (mm)
13
Počet zubov
4
Rezný materiál
Iné
So šachtou
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Hrubovacia fréza
Celková dĺžka (mm)
57
Priemer šachty (mm)
6
Pracovná dĺžka (mm)
13
Počet zubov
4
Rezný materiál
Iné
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
6
Značka
Dormer
Model
C4076.0
Type
35° Roughing End Mill
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8O360966
EAN
7320760068946
UBB
500572690575
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
C4076.0