Ručné výstružníky
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Obrábanie
Výstružníky
Ručné výstružníky
7R689487
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
Dormer Ručný výstružník B903 DIN 9 HSS Blanc Vaporised 2.00mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
7R689487
Celková dĺžka (mm)
68
Priemer šachty (mm)
2.86
Priemer (mm)
2 - 2
Pracovná dĺžka (mm)
48
Rezný materiál
HSS
Značka
Dormer
HS kód
8207603000
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
68
Priemer šachty (mm)
2.86
Priemer (mm)
2 - 2
Pracovná dĺžka (mm)
48
Rezný materiál
HSS
Značka
Dormer
HS kód
8207603000
Type
Hand Taper Pin Reamer
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7R689487
EAN
7320760182505
UBB
500630152964
UNSPSC
27112837
Číslo materiálu výrobcu
B9032.0