Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
9Q698340
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
Dormer Hand tap pre-cutter E500 ISO 529 N/A HSS Blanc M8x1.25mm NO1
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9Q698340
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka šachty (mm)
20
Dĺžka závitu (mm)
16
Celková dĺžka (mm)
72
Priemer šachty (mm)
8
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
16
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka šachty (mm)
20
Dĺžka závitu (mm)
16
Celková dĺžka (mm)
72
Priemer šachty (mm)
8
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
16
Rozteč závitov (mm)
1.25
Veľkosť závitu
8
Počet rezných nožov
3
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
HSS
Uhol príruby (°)
30
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm)
6.3
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Dormer
Model
E500
Type
Hand Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9Q698340
EAN
7320760154663
UBB
500572905668
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
E500M8NO1