text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Hand tap end cutter E500 ISO 529 N/A HSS Blanc M12x1.75mm NO3


Položka č. 7C937924
Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 89
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 22
Rozteč závitov (mm) 1.75
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 89
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 22
Rozteč závitov (mm) 1.75
Veľkosť závitu 12
Počet rezných nožov 3
Vhodné pre slepé otvory Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál HSS
Uhol príruby (°) 30
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 7.1
Ľavotočivý závit Nie
Značka Dormer
Model E500
Type Hand Tap

Čísla materiálu

Položka č. 7C937924
EAN 7320760094044
UBB 500572646783
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu E500M12NO3
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.