text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Hand tap end cutter E500 ISO 529 N/A HSS Blanc M10x1.50mm NO3


Položka č. 5W085041
Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka šachty (mm) 23
Dĺžka závitu (mm) 18
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 10
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 18
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka šachty (mm) 23
Dĺžka závitu (mm) 18
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 10
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 18
Rozteč závitov (mm) 1.5
Veľkosť závitu 10
Počet rezných nožov 3
Vhodné pre slepé otvory Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál HSS
Uhol príruby (°) 30
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 8
Ľavotočivý závit Nie
Značka Dormer
HS kód 8207401000
Model E500
Type Hand Tap

Čísla materiálu

Položka č. 5W085041
EAN 7320760093986
UBB 500572498516
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu E500M10NO3
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.