Závitníky ručné
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
7W351458
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
Dormer Hand tap end cutter E111 DIN 2181 HSS Blanc 5/16Inx24 NO3
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
7W351458
D (mm)
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
19
Celková dĺžka (mm)
63
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
UNF
Dĺžka rezu (mm)
19
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
D (mm)
7.94
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
19
Celková dĺžka (mm)
63
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
UNF
Dĺžka rezu (mm)
19
Počet rezných nožov
3
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
HSS
Uhol príruby (°)
27.5
Závit na palec
24
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm)
4.9
Ľavotočivý závit
Nie
Veľkosť závitu (palce)
Iné
Basic material
HSS
Coating
Blanc
Model
E111
Type
5975602; 86015558
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
2181
Čísla materiálu
Položka č.
7W351458
EAN
7320760083284
UBB
500630185550
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
E1115/16NO3