Závitníky ručné
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
5C495389
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
Dormer Hand tap end cutter E100 DIN 352 HSS Blanc M42x4.50mm NO3
Pridať do katalógu
Položka č.
5C495389
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
60
Celková dĺžka (mm)
150
Priemer šachty (mm)
32
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
60
Rozteč závitov (mm)
4.5
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
60
Celková dĺžka (mm)
150
Priemer šachty (mm)
32
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
60
Rozteč závitov (mm)
4.5
Veľkosť závitu
42
Počet rezných nožov
4
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
HSS
Uhol príruby (°)
30
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm)
24
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Dormer
Model
E100
Type
5974555; 86015257
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5C495389
EAN
7320760079416
UBB
500630222767
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
E100M42NO3