text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Hand tap center cutter E500 ISO 529 N/A HSS Blanc M4x0.70mm NO2


Položka č. 9J639131
Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka šachty (mm) 8
Dĺžka závitu (mm) 14
Celková dĺžka (mm) 53
Priemer šachty (mm) 4
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 14
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka šachty (mm) 8
Dĺžka závitu (mm) 14
Celková dĺžka (mm) 53
Priemer šachty (mm) 4
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 14
Rozteč závitov (mm) 0.7
Veľkosť závitu 4
Počet rezných nožov 3
Vhodné pre slepé otvory Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál HSS
Uhol príruby (°) 30
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 3.15
Ľavotočivý závit Nie
Značka Dormer
HS kód 8207401000
Model E500
Type Hand Tap

Čísla materiálu

Položka č. 9J639131
EAN 7320760094648
UBB 500572714912
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu E500M4NO2
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.