Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
1Q921938
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
Dormer Strojný závitník EP016H DIN 376 N/A HSSE Steam tempered M20
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
1Q921938
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
30
Celková dĺžka (mm)
140
Priemer šachty (mm)
16
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
30
Rozteč závitov (mm)
2.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
30
Celková dĺžka (mm)
140
Priemer šachty (mm)
16
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
30
Rozteč závitov (mm)
2.5
Veľkosť závitu
20
Počet rezných nožov
4
Vhodné pre slepé otvory
Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
HSS-E
Uhol príruby (°)
30
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm)
12
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Dormer
Model
EP01
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1Q921938
EAN
7320760136348
UBB
500635713638
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
EP01M20