Frézy
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
Frézovanie
Frézy
4M509910
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
Dormer Stopkové frézy C907 DIN 844-K HSSE PM SUPER-G 8.00mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4M509910
Celková dĺžka (mm)
69
Priemer šachty (mm)
10
Pracovná dĺžka (mm)
19
Počet zubov
4
Rezný materiál
Iné
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
8
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
69
Priemer šachty (mm)
10
Pracovná dĺžka (mm)
19
Počet zubov
4
Rezný materiál
Iné
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
8
Značka
Dormer
HS kód
8207703700
Model
C9078.0
Type
45° End Mill
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4M509910
EAN
7320760075975
UBB
500629948489
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
C9078.0