Frézy
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
Frézovanie
Frézy
5F984547
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
Dormer Frézy na zrážanie hrán S739 SC Aluminium-Titanium-Nitride 4.0mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
5F984547
Celková dĺžka (mm)
50
Priemer šachty (mm)
4
Pracovná dĺžka (mm)
21
Počet zubov
2
Rezný materiál
Iné
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
4
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
50
Priemer šachty (mm)
4
Pracovná dĺžka (mm)
21
Počet zubov
2
Rezný materiál
Iné
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
4
Značka
Dormer
HS kód
8207701000
Type
Chamfering End Mill
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5F984547
EAN
7320760684368
UBB
500629636290
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
S7394.0