Frézy
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
Frézovanie
Frézy
5X313516
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
Dormer Fréza pro drážky 2 drážky S822 Alcrona 5MM
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
5X313516
Dizajn
Štrbinová fréza
Celková dĺžka (mm)
57
Priemer šachty (mm)
6
Pracovná dĺžka (mm)
19
Počet zubov
2
Rezný materiál
HM
So šachtou
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Štrbinová fréza
Celková dĺžka (mm)
57
Priemer šachty (mm)
6
Pracovná dĺžka (mm)
19
Počet zubov
2
Rezný materiál
HM
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
5
Značka
Dormer
Type
Slot End Mill
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5X313516
EAN
7320760698471
UBB
500661450824
UNSPSC
23172005
Číslo materiálu výrobcu
S8225.0