Frézy
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
Frézovanie
Frézy
0F880290
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
Dormer Fréza pro drážky 2 drážky S822 Alcrona 2MM
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0F880290
Celková dĺžka (mm)
57
Priemer šachty (mm)
6
Pracovná dĺžka (mm)
12
Počet zubov
2
Rezný materiál
HM
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
2.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
57
Priemer šachty (mm)
6
Pracovná dĺžka (mm)
12
Počet zubov
2
Rezný materiál
HM
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
2.5
Značka
Dormer
Type
Slot End Mill
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0F880290
EAN
7320760698433
UBB
500661450410
UNSPSC
23172005
Číslo materiálu výrobcu
S8222.0