Frézy
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
Frézovanie
Frézy
9L924011
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
Dormer Fréza pre drážky krátka S803HA DIN 6527 K SC Alnova 6.00mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9L924011
Dizajn
Štrbinová fréza
Celková dĺžka (mm)
54
Priemer šachty (mm)
6
Pracovná dĺžka (mm)
7
Počet zubov
3
Rezný materiál
HM
So šachtou
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Štrbinová fréza
Celková dĺžka (mm)
54
Priemer šachty (mm)
6
Pracovná dĺžka (mm)
7
Počet zubov
3
Rezný materiál
HM
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
6
Značka
Dormer
Type
Slot End Mill
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9L924011
EAN
7320760641125
UBB
500572717808
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
S803HA6.0