Frézy
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
Frézovanie
Frézy
4M886816
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
Dormer Fréza pre drážky krátka S803HA DIN 6527 K SC Alnova 3.80mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4M886816
Celková dĺžka (mm)
54
Priemer šachty (mm)
6
Pracovná dĺžka (mm)
5
Počet zubov
3
Rezný materiál
Iné
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
3.8
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
54
Priemer šachty (mm)
6
Pracovná dĺžka (mm)
5
Počet zubov
3
Rezný materiál
Iné
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
3.8
Značka
Dormer
HS kód
8207701000
Type
Slot End Mill
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4M886816
EAN
7320760641064
UBB
500572457686
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
S803HA3.8