Frézy
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
Značky
Zváracie, spájkovacie a plynové zariadenia
Řezání a broušení
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Obrábacie stroje
Frézovanie
Frézy
4P345174
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
Dormer Fréza pre drážky krátka S803HA DIN 6527 K SC Alnova 2.50mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4P345174
Celková dĺžka (mm)
50
Priemer šachty (mm)
6
Pracovná dĺžka (mm)
3
Počet zubov
3
Rezný materiál
Iné
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
2.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
50
Priemer šachty (mm)
6
Pracovná dĺžka (mm)
3
Počet zubov
3
Rezný materiál
Iné
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
2.5
Značka
Dormer
Type
Slot End Mill
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4P345174
EAN
7320760641026
UBB
500572460979
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
S803HA2.5