Frézy
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
Frézovanie
Frézy
4E492137
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
Dormer Fréza pre drážky krátka S803HA DIN 6527 K SC Alnova 1.00mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4E492137
Dizajn
Štrbinová fréza
Celková dĺžka (mm)
38
Priemer šachty (mm)
3
Pracovná dĺžka (mm)
3
Počet zubov
3
Rezný materiál
HM
So šachtou
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Štrbinová fréza
Celková dĺžka (mm)
38
Priemer šachty (mm)
3
Pracovná dĺžka (mm)
3
Počet zubov
3
Rezný materiál
HM
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
1
Značka
Dormer
HS kód
8207701000
Model
S803HA1.0
Type
28° Slot End Mill
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4E492137
EAN
7320760640982
UBB
500572448453
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
S803HA1.0