Frézy
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
Frézovanie
Frézy
5F832773
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
Dormer Fréza pre drážky krátka S802HA DIN 6527 K SC Alnova 1.00mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
5F832773
Celková dĺžka (mm)
38
Priemer šachty (mm)
3
Pracovná dĺžka (mm)
3
Počet zubov
2
Rezný materiál
Iné
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
1
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
38
Priemer šachty (mm)
3
Pracovná dĺžka (mm)
3
Počet zubov
2
Rezný materiál
Iné
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
1
Značka
Dormer
Model
S802HA1.0
Type
28° Slot End Mill
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5F832773
EAN
7320760640364
UBB
500572480027
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
S802HA1.0