Frézy
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
Frézovanie
Frézy
6S162267
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
Dormer Fréza pre drážky krátka C367 DIN 327 D HSSE PM SUPER-G 5.00mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6S162267
Celková dĺžka (mm)
52
Priemer šachty (mm)
6
Pracovná dĺžka (mm)
8
Počet zubov
3
Rezný materiál
HSS-PM
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
52
Priemer šachty (mm)
6
Pracovná dĺžka (mm)
8
Počet zubov
3
Rezný materiál
HSS-PM
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
5
Značka
Dormer
Type
Slot End Mill
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6S162267
EAN
7320760355374
UBB
500572634151
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
C3675.0