Frézy
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
Frézovanie
Frézy
2S012922
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
Dormer Fréza pre drážky krátka C367 DIN 327 D HSSE PM SUPER-G 20.00mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2S012922
Celková dĺžka (mm)
88
Priemer šachty (mm)
20
Pracovná dĺžka (mm)
22
Počet zubov
3
Rezný materiál
HSS-PM
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
20
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
88
Priemer šachty (mm)
20
Pracovná dĺžka (mm)
22
Počet zubov
3
Rezný materiál
HSS-PM
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
20
Značka
Dormer
Model
C36720.0
Type
40° Slot End Mill
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2S012922
EAN
7320760355343
UBB
500572404886
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
C36720.0