Frézy
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
Frézovanie
Frézy
3K796683
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
Dormer Fréza pre drážky krátka C367 DIN 327-D HSSE PM SUPER-G 2.00mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3K796683
Celková dĺžka (mm)
48
Priemer šachty (mm)
6
Pracovná dĺžka (mm)
4
Počet zubov
3
Rezný materiál
HSS-PM
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
48
Priemer šachty (mm)
6
Pracovná dĺžka (mm)
4
Počet zubov
3
Rezný materiál
HSS-PM
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
2
Značka
Dormer
HS kód
8207703700
Type
Slot End Mill
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3K796683
EAN
7320760356364
UBB
500572427325
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
C3672.0