Frézy
Všetky kategórie
Brands
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
Frézovanie
Frézy
0E076601
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
Dormer Fréza pre drážky krátka C367 DIN 327 D HSSE PM SUPER-G 12.00mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0E076601
Celková dĺžka (mm)
73
Priemer šachty (mm)
12
Pracovná dĺžka (mm)
16
Počet zubov
3
Rezný materiál
HSS-PM
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
12
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
73
Priemer šachty (mm)
12
Pracovná dĺžka (mm)
16
Počet zubov
3
Rezný materiál
HSS-PM
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
12
Značka
Dormer
Model
C36712.0
Type
40° Slot End Mill
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0E076601
EAN
7320760355282
UBB
500572328994
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
C36712.0