Frézy
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
Frézovanie
Frézy
5D650407
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
Dormer Fréza pre drážky krátka C159 DIN 844-K HSSE Blanc 8.00mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
5D650407
Celková dĺžka (mm)
69
Priemer šachty (mm)
10
Pracovná dĺžka (mm)
19
Počet zubov
2
Rezný materiál
HSS-E
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
8
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
69
Priemer šachty (mm)
10
Pracovná dĺžka (mm)
19
Počet zubov
2
Rezný materiál
HSS-E
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
8
Značka
Dormer
Type
Slot End Mill
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5D650407
EAN
7320760059630
UBB
500572477569
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
C1598.0