Frézy
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Obrábanie
Frézovanie
Frézy
8D002485
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
Dormer Fréza pre drážky krátka C159 DIN 844-K HSSE Blanc 4.00mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
8D002485
Dizajn
Štrbinová fréza
Celková dĺžka (mm)
55
Priemer šachty (mm)
6
Pracovná dĺžka (mm)
11
Počet zubov
2
Rezný materiál
HSS-E
So šachtou
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Štrbinová fréza
Celková dĺžka (mm)
55
Priemer šachty (mm)
6
Pracovná dĺžka (mm)
11
Počet zubov
2
Rezný materiál
HSS-E
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
4
Značka
Dormer
HS kód
8207703700
Type
Slot End Mill
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8D002485
EAN
7320760059593
UBB
500572678463
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
C1594.0