Frézy
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
Frézovanie
Frézy
1L348947
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
Dormer Fréza pre drážky krátka C159 DIN 844-K HSSE Blanc 20.00mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
1L348947
Celková dĺžka (mm)
104
Priemer šachty (mm)
20
Pracovná dĺžka (mm)
38
Počet zubov
2
Rezný materiál
HSS-E
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
20
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
104
Priemer šachty (mm)
20
Pracovná dĺžka (mm)
38
Počet zubov
2
Rezný materiál
HSS-E
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
20
Značka
Dormer
Type
Slot End Mill
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1L348947
EAN
7320760059579
UBB
500572368743
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
C15920.0